防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグ

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57259180 品番 RBG-30BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。 セット内容リュックサック、2WAYドライバー、圧縮袋、ホイッスル、ミニカッターナイフ、予備袋、筆記用具セット、携帯トイレ3個、割り箸5膳、歯ブラシ3本、ポリ袋45L3枚、布テープ、綿棒20本、紙皿3枚、2WAY懐中電灯、マスク3枚、プラカップ5個、ラバー手袋、お薬ケース、アルミシート、ラップ、スプーン・フォーク、アルミブランケット、アルミホイル、レインポンチョ、エア枕、ボディタオル、EVAサンダル、非常用給水バッグ5L、ティッシュ 質量(kg)2.2 ブラック タイプ大容量(25L) 容量(L)25 人数1人用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×200×450

商品説明動画

YAMAZEN「防災バッグ」 YBG-30R/POP
この動画は、16人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
医療現場で
医療・福祉・介護関連業

非常用の持ち出しバッグとしては、必要なものが概ね網羅させておりました。

対象商品:
18794004
2024-07-31
用途:
緊急時
株式会社THREE'STECHNO 様 (建設業・工事業)

緊急時の通常の医薬品と持病の薬をいつでも入れる準備をし、リックで両手が使えて持ち運びできるので安心です。

対象商品:
18794004
2021-02-25
用途:
非常用
あおぎりこども園 様 (教育・研究機関)

避難用具がバランスよく入っていて、緊急時に蓄えて使い良いと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
18794004
2020-10-18
用途:
災害時に使用する
教育・研究機関

災害時には確実に役立つものが入っていたのでしっかり備えていきます

対象商品:
18794004
2020-05-03
用途:
今春 就職し、ひとり暮らしを始めた娘に
その他業種

有事の際に必要だと思われる物が揃っているので、あとは個々で必要な物を買い足すように伝えました。
一つずつ自分で買い揃えるよりも手間が省けて良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18794004
2020-10-01
用途:
避難用具として
東総エコクリーン株式会社 様 (サービス業)

思ったより軽かったです。
爪楊枝があれば良かったです。

対象商品:
18794004
2019-10-23
用途:
災害時の非常持ち出し用
製造業

リックは赤色なので判り易く、収納してあっても探し易い。
一通り必要なものは用意されており価格面でもコストパフォーマンスが良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
18794004
2019-11-10
用途:
安心のため
運輸・通信業

30点も入っているのでどのような時に使うのかシミュレート出来るので防災意識も上がります。コスパ良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする