※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 蝶ナット
プレス蝶ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
57259204
品番
B72-0008
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
手で締められるナットです。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
783-4063
質量(g)
72.8
ねじピッチ
1.25
羽根高(mm)
11.5
羽根幅(mm)
31.8
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×1.25