ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57259225 品番 FRT-600(WH)+TPW-9(2P)×3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

【テント】
組み立ては広げるだけの簡単設置。サイドシート4枚付き。
フレームは丈夫なスチール製高さ3段階調節可能(頂点部297cm/306cm/315cm)
コンパクトに収納可能。UV遮蔽率99.2%!シルバーコーティング生地採用。
【重り】
商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。
注入後 1個約4.5kgとなります。
タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。

用途キャンプやレジャーなどに。イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 幕付き 大人数 特大 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ 付属品ペグ24本、ロープ3m×4本、ロープ1m×8本、おもり×6個 質量(kg)29.3、【重り】0.9 ホワイト タイプ重りあり 寸法(m)3×6 寸法(cm)【軒下】(ロー)159 / (ミドル)168 / (ハイ)177【軒先】(ロー)185 / (ミドル)194 / (ハイ)203【頂点】(ロー)297 / (ミドル)306 / (ハイ)315 材質(フレーム)スチール 組立方法ワンタッチ式 耐水圧(mm)2000 直径×高さ(cm)【重り】24.5×25 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)119×25×37 適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
取扱説明書:(0.96MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※雨天時に長時間のご使用はお控えください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする