曜日別特売
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250

FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250
FRT-200(WH) ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善) 57259250

ワンタッチタープテント 2m×2m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード57259250品番FRT-200(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【テント】
広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。
耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率99.2%。
【重り】
商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。
注入後 1個約4.5kgとなります。
タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。

用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ付属品ロープ10本、ペグ14本質量(kg)10.4ホワイトタイプ重りなし材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)200×200×253高さ調節3段階(頂点部235cm/244cm/253cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×118間口(m)2適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※雨天時に長時間のご使用はお控えください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする