※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGS-20GP-S サドルバンド(ガス管用) TRUSCO 57259572 TGS-20GP-S サドルバンド(ガス管用) TRUSCO 57259572

サドルバンド(ガス管用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード57259572 品番TGS-20GP-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。
配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。
寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。

材質ポリプロピレン(PP) 用途ガス管用の高さ調節に。 トラスコ品番818-8176 質量(g)60 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)68×25×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする