TGS-30VP-S サドルバンド(VP管用) TRUSCO 57259624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGS-30VP-S サドルバンド(VP管用) TRUSCO 57259624
TGS-30VP-S サドルバンド(VP管用) TRUSCO 57259624

サドルバンド(VP管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番818-8172
内容量1セット(10個)注文コード57259624品番TGS-30VP-S
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。
配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。
寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。

用途
VP管用の高さ調節に。
材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番818-8172質量(g)60寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)90×25×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする