※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGS-40GP-S サドルバンド(ガス管用) TRUSCO 57259633 TGS-40GP-S サドルバンド(ガス管用) TRUSCO 57259633

サドルバンド(ガス管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 57259633 品番 TGS-40GP-S
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。
配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。
寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。

材質ポリプロピレン(PP) 用途ガス管用の高さ調節に。 トラスコ品番818-8179 質量(g)60 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100.2×25×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする