TGS-50VP-S サドルバンド(VP管用) TRUSCO 57259667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGS-50VP-S サドルバンド(VP管用) TRUSCO 57259667
TGS-50VP-S サドルバンド(VP管用) TRUSCO 57259667

サドルバンド(VP管用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番818-8174
内容量1セット(10個)注文コード57259667品番TGS-50VP-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。
配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。
寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。

用途
VP管用の高さ調節に。
材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番818-8174質量(g)70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)120×25×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする