用途椿本チェイン殿DISCO無段変速機専用油です。引火点(℃)VG 32:240、VG 150:176密度VG 32:0.8341、VG 150:0.8564( 15℃ g/cm3)流動点(℃)VG 32:-50.0>、VG 150:-40.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)【VG 32】31.73 158.3(40℃)【VG 150】5.819 13.77(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数VG 32:-125、VG 150:69酸価(mgKOH/g)0.11危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応