軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57259855 品番 PLR-7204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【棚板耐荷重30kg】【3、4、5段】【簡単組立】
工具不要で簡単組み立てできる。倉庫やベランダなどの屋外収納に最適なコンパクトなプラスチック製ラックです。
プラスチック製なので雨や湿気で錆びる心配も無く、屋外で安心してお使いいただけます。
プラスチックのため軽量で、設置も楽々出来ます。
側面にはフックや小物を引っ掛けられる穴があるため、収納力は抜群です。
ラインナップは3段・4段・5段の3タイプ展開で、用途に合わせてお選びいただけます。
下の方に重量物を置くことでより安定してお使いいただけます。

用途屋外・屋内の収納に 質量(kg)7 ブラック 高さ(mm)1413 奥行(mm)400 間口(mm)720 耐荷重(kg/段)30 キャスターなし 棚段数4 材質(棚板)プラスチック 材質(ポール)プラスチック 棚板有効内寸法(mm)580×400 最大耐荷重(kg)120 棚板内寸・間口(mm)580 棚板内寸・奥行(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様組立品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする