IHジャー炊飯器 5.5合

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57259925 品番 RC-ILA50-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

お米の個性に合わせて、おいしく炊き分けるコンパクト設計のIHジャー炊飯器です。

付属品3Wayしゃもじ、計量カップ(白米用・無洗米用) 厚さ(mm)【釜】1.7 ブラック コード長さ(m)1.1 方式IH 定格消費電力(W)1030 本体質量(kg)3.3 使用時間(分)【炊飯】(早炊き)35 / (通常)65 モード白米、無洗米、早炊き、エコ、冷凍、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、押し麦、もち麦、おこわ、雑穀米 使用時間(時間)【鮮度長持ち保温】24 年間消費電力量(kW)92.0h/年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする