曜日別特売
AF40-06BC-78-40-D AF40-D Series エアフィルタ SMC 57260038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF40-D Series エアフィルタ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード57260038品番AF40-06BC-78-40-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする