イケヒコ・コーポレーション
イケヒコ・コーポレーションの スリッパ
イケヒコ・コーポレーションの 業務用スリッパ
リンド 雑貨 ルームシューズ アイボリー 22-25cm M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
57260126
品番
1260150140902
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,276
販売価格(税別)
¥
2,978
バスケットに入れる
つま先がオープントゥタイプのスリッパです。
インソール部分は足裏にフィットするので履きやすく疲れにくいです。
シンプルなデザインなのでご自宅でもオフィスでもご使用頂けます。
来客用にもおすすめです。
材質
【甲】ポリエステル【底】PVC(ポリ塩化ビニル)
色
アイボリー
サイズ
M
サイズ(cm)
22〜25
アズワン品番
60-0535-54