TRUSCO
TRUSCOの エプロン
TRUSCOの 作業用エプロン
不織布袖付使い捨てエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57260218
品番
TDG-Y
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
両袖にはゴムが入った割烹着タイプのエプロンです。
通気性に優れ、不快な蒸れを解消します。
色
イエロー
サイズ
フリー
種別
エプロン
用途
清掃作業、介護作業、病院関係、工場・施設見学。
トラスコ品番
818-7024
材質
ポリプロピレン、天然ゴム
質量(g)
760
タイプ
使い捨てタイプ
幅(cm)
140
着丈(cm)
114
寸法(cm)
約140(袖の外周)、約90(首から袖)
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。使い捨てタイプです。
※強く手で引っ張ると破れる可能性があります。
※刃物や尖った物で傷をつけると破れの原因になります。