リニアヒゲトリマー シルバー調

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57260257 品番ER-SB60-S
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥21,668
販売価格(税別)
19,698

刈り終わりまでパワーダウンせず、男のヒゲを思いのまま整えられます。
充電切れ直前までパワーをキープする、ハイパワーの「リニアモーター駆動」 充電切れまで速度が落ちない、ハイパワーのリニアモーターを搭載しました。
毎分約9,800ストロークで内刃をダイレクトに往復駆動します。
最後まで効率よく、スムーズにカットします。
寝たヒゲ・くせヒゲもカットする「ナロー刃」
刃先の幅が広く、これまで難しかった寝たヒゲやくせヒゲも導入します。
こだわりのスタイリングに仕上げやすいナロー刃先端を広くすることで毛を起こしやすくし、毛の導入を増やします。
細部までヒゲをデザイン&0.5mm単位で調整できる「アタッチメント」
ディテールアタッチメントと刈り高さアタッチメントの2種付属しています。
用途に合わせて使い分けができます。
ディテールアタッチメント
刃の先端のみでカットできるので、狭いところもお手入れしやすいです。
刈り高さアタッチメント
ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm〜10mmまでの長さ調整ができます。(直刃のカットは約0.5mm)
ウォータースルー洗浄
刃をはずさずに手間なく、ヒゲクズを洗い流せます。
スイッチロック機能
かんたんな設定でロック可能。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。
1時間充電
約1時間で充電が可能です。
充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。

付属品刈り高さアタッチメント(1〜10mm),ディテールアタッチメント,充電スタンド,ポーチ,専用オイル,掃除用ブラシ その他刈り高さアタッチメント(1〜10mm)、ディテールアタッチメント 質量(g)180(アタッチメント含まず) 消費電力(W)【交流式使用時】9【充電時】10 電源AC100〜240V(自動電圧切替付) 対応水洗い 連続使用時間60分間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.9×4.8×4.5 アズワン品番69-6002-75 電源仕様1時間充電・交流式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする