3/22より値下げ!現場を応援

HMB801-2 ラ・プロムナードU レッド 中央化成品 57260275 HMB801-2 ラ・プロムナードU レッド 中央化成品 57260275 HMB801-2 ラ・プロムナードU レッド 中央化成品 57260275

ラ・プロムナードU レッド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57260275 品番HMB801-2
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) 値下げ
35,980

アルミ素材で軽量&コンパクト
タイヤが大きく段差越えが楽。
簡単に折り畳みが可能で自立タイプ

材質フレーム/アルミ、バック/オックス 質量(kg)5.3 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×72×79〜85(5段階) アズワン品番69-1204-12 折幅(mm)300 座面奥行(cm)22 座面高(cm)52 バッグ容量(L)9 後輪(cm)18 座幅(cm)35 前輪(cm)Φ20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする