TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの その他コーナーガード・クッション
こぼれ防止テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
色
グリーン
注文コード
57260306
品番
KBT-GN-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。
特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。
汚れた場合は洗って再び使用できます。
色
グリーン
材質
PE、PET、アクリル
用途
部品等の拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。
仕様
屋内用
トラスコ品番
780-5152
質量(g)
68
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
480×10×7