こぼれ防止テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) レッド 注文コード57260324 品番KBT-R-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。
特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。
汚れた場合は洗って再び使用できます。

レッド 材質PE、PET、アクリル 用途部品等の拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。 仕様屋内用 トラスコ品番780-5179 質量(g)68 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×10×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする