3/22より値下げ!現場を応援

リバーシングプリズム 左右逆転メガネ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57260327 品番T.K.K.162b
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別) 値下げ
189,800

直角プリズムを用いて水平方向(左右)逆転視野における恒常性の低下および変化をみるためのものです。
2個のプリズムを樹脂枠へ取付け、ゴムバンドおよびマジックバンドで接眼部より頭部へ固定される構造です。

仕様●プリズム:直角プリズム/約60(底)×30(高)×40(厚)mm●視野中心間隔:62 mm 材質プリズム/光学ガラス、枠/硬質ウレタン樹脂 質量(g)約 330 寸法約180(W)×110(D)×80(H)mm 視野角水平/24度、垂直/50度 アズワン品番69-8551-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする