クリーンケミカル
クリーンケミカルの 消臭・芳香剤
クリーンケミカルの 置き型消臭・芳香剤
ルーム・ア・ウェイ G 600G
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57260336
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,790
販売価格(税込)
¥15,167
販売価格(税別)
¥
13,788
バスケットに入れる
オートクレーブ用消臭剤。
科学的に悪臭を吸着・分解・消失させるオートクレーブ用消臭剤です。
使用方法
本剤5gを直接滅菌されるものに振りかけるか、滅菌物用ポリ袋の中へ投入します。水に浸かってしまうと効果が得られにくいため、濡れにくい場所に投入して下さい。
形状
白色顆粒タイプ
容量
600g(約120回分)
主成分
多孔質珪酸塩
臭気
無臭
アズワン品番
69-4894-63
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外でのご使用はお控え下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000