TRUSCO
TRUSCOの 緩衝材
TRUSCOの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
TRUSCOの 袋タイプ
クッション封筒(PEフィルム)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
幅(mm)
280+40
注文コード
57260482
品番
TCF-235PE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥960
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
材質
表:ポリエチレン(PE)、内部:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
280+40
高さ(mm)
235
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
用途
家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
トラスコ品番
818-9485
質量(g)
205
内寸法(縦×横)(mm)
215×280+40
注意
※CDは含まれません。