クッション封筒(PEフィルム)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 57260516 品番 TCF-240PE
参考基準価格(税別)¥422 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。

材質表:ポリエチレン(PE)、内部:ポリエチレン(PE) 幅(mm)330+40 高さ(mm)240 用途家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。 トラスコ品番818-9486 質量(g)244 内寸法(縦×横)(mm)220×330+40
注意
※CDは含まれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57260455
2021-07-13
用途:
商品の発送時に

しっかりとした作りでした。価格がもう少しだけやすければ最高ですが品質は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする