TCF-380PE クッション封筒(PEフィルム) TRUSCO 57260543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クッション封筒(PEフィルム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)460+40
内容量1セット(10枚)注文コード57260543品番TCF-380PE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040

緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。

用途
家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
材質表:ポリエチレン(PE)、内部:ポリエチレン(PE)幅(mm)460+40高さ(mm)380空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造2層トラスコ品番818-9487質量(g)529内寸法(縦×横)(mm)360×460+40
注意
※CDは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57260455
2021-07-13
用途: 商品の発送時に

しっかりとした作りでした。価格がもう少しだけやすければ最高ですが品質は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする