TVL-40-10-Y アングルカバー TRUSCO 57260577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVL-40-10-Y アングルカバー TRUSCO 57260577
TVL-40-10-Y アングルカバー TRUSCO 57260577
TVL-40-10-Y アングルカバー TRUSCO 57260577

アングルカバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)20×40×1.5
内容量1セット(10個)注文コード57260577品番TVL-40-10-Y
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。

用途
アングル端面用保護カバー。
材質軟質PVC仕様L型アングル40角、50角用トラスコ品番781-3490質量(g)90寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)20×40×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57260577
2024-08-24
用途: 実験室の移動式アングル棚
教育・研究機関

装置を置く移動式アングル台の端が剥き出しになっていたことから、触れて怪我しないように装着しています。見た目がスッキリしてとても良いです。実験室では派手でない黒を選ぶところ、試しに黄色のカバーを選びました。これも、なかなか良いです。

対象商品 : 57260604
2020-09-02
用途: 掘削試料の記録用架台
鉱業

架台に使用したアングルの端部がむき出しだったため、服などが破れたりして危険だったのでアングルカバーを設置しました。作業員にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする