※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVL-50-10-BK アングルカバー TRUSCO 57260586 TVL-50-10-BK アングルカバー TRUSCO 57260586 TVL-50-10-BK アングルカバー TRUSCO 57260586

アングルカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 57260586 品番 TVL-50-10-BK
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。

材質軟質PVC 用途アングル端面用保護カバー。 仕様L型アングル40角、50角用 トラスコ品番781-3538 質量(g)110 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)20×50×1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57260577
2024-08-24
用途:
実験室の移動式アングル棚
教育・研究機関

装置を置く移動式アングル台の端が剥き出しになっていたことから、触れて怪我しないように装着しています。見た目がスッキリしてとても良いです。実験室では派手でない黒を選ぶところ、試しに黄色のカバーを選びました。これも、なかなか良いです。

対象商品:
57260604
2020-09-02
用途:
掘削試料の記録用架台
鉱業

架台に使用したアングルの端部がむき出しだったため、服などが破れたりして危険だったのでアングルカバーを設置しました。作業員にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする