※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOC-T3030 オイルキャッチャー TRUSCO 57260683 TOC-T3030 オイルキャッチャー TRUSCO 57260683

オイルキャッチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード57260683 品番TOC-T3030
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

鉱物油や動植物油に対し、自重の20倍以上の吸着力があります。
フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。
水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。

対応オイル、水 用途オイル・水用。 トラスコ品番791-5934 材質コットン 質量(g)145 タイプ植物系天然繊維シートタイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×4 吸油能力3.3(L/袋)、3.3(L/パック) 吸油量(L/枚)0.33 吸収量(L/枚)0.8
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする