オイルキャッチャーマット(1層タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード57260717 品番TOGY-5090-10
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。
難燃性の素材を使用しています。
圧縮加工で耐久性に優れています。
従来のマットと違い、天然繊維も使用した環境配慮型商品であり、油性液体、水溶性液体を吸着する多機能マットです。
圧縮加工で耐久性も優れており、工場の出入り口などで靴裏油の除去にも効果的です。

材質(表面/裏面)天然繊維(ウール)/ポリプロピレン グレー 用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。 トラスコ品番791-5942 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×2 吸油量(L/枚)1.63
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする