VC工業
VC工業の 客室備品・アメニティ
VC工業の アメニティ
レディースセット コットン2・綿棒2 1箱 2000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
57260790
品番
7863019
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,998
販売価格(税別)
¥
39,998
バスケットに入れる
使い勝手の良い化粧用コットンと綿棒をセットにしたレディースアメニティです。
旅行や出張時のスキンケア、化粧直しに便利な必需品をひとつのパッケージにまとめました。
材質
包材:マットOP20/CP20
長さ(mm)
綿棒:75
寸法(mm)
コットン:50×60
色
包材:白+ロゴ1C(黒)
材質(本体)
コットン:綿100%、綿棒:紙(軸外側)+プラスチック(軸内側)+綿100%(両端)
寸法(幅W×高さH)(mm)
包材:90×115
先端径(mm)
綿棒:2.5丸
アズワン品番
60-0546-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000