※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA13-25 ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57260823 TA13-25 ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57260823 TA13-25 ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57260823 TA13-25 ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57260823 TA13-25 ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57260823 TA13-25 ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57260823

ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 57260823 品番 TA13-25
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

最大径(Φmm)25 バンド幅(mm)12.7 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 用途一般産業、自動車関連。 トラスコ品番818-6895 厚さ(mm)0.6 質量(g)177 最小径(Φmm)13 ボルト(mm)(6角)7.8mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57260902
2023-12-28
用途:
エンジンルームの吸気側ホースを留める。
不動産業

ホース交換に伴いバンドも交換。
雨は掛かりませんがサス製で安心。

対象商品:
57260744
2023-05-17
用途:
排水の異物取り
株式会社ミヤビテクノ 様 (卸売・小売業)

管に袋状のものをかぶせ止めるのに使用しました。しっかりと固定され内径も丁度よいサイズでした。

2021-08-12
用途:
鰻モドリ漁筒補強

モドリ漁の竹筒は乾燥により割れが入ってきます。割れ止のための補強に使用しますが本品はサイズバリエーションが豊富で可動部の作りも大変しっかりしており強固に締め付けすることが可能です。
在庫も品揃えよく納入も速やかで大変ありがたく購入させていただき、改めてサイズ違いを2パック追加で注文しました。

対象商品:
57260884
2021-03-06
用途:
ホースクランプ
T&M Total Design 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

再購入品です。締付性能は無論、ステンレス製で見栄えもよいので、またリピートします。

対象商品:
57260762
2019-10-14
用途:
2ストロークオフロードバイクのチャンバーガード固定用に使用

商品については全く問題ありませんが、10本も要らないので小分けにして売ってもらえればありがたいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする