TENコード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100m) 注文コード 57260905 品番 D6CA3A0AB125
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。
材質は芯にテトロン、側にナイロンを使用しています。
重さがあるので、底行が早く縄立ち宇が良いので潮に吹かれにくいです。
樹脂コーティングをしているので適度に硬く水切れが良いのも特徴です。

用途曳縄・道糸・トローリング 材質芯:ナイロン 側:テトロン タイプTENコード、色染 綛100m(50x2) 伸度(%)15〜25 強度(kg)38 線径(mm)1.25
注意
※紫外線に当たると劣化しますので保管方法にはご注意ください。
※製造状、繊維のつなぎ目が入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする