曜日別特売
TA14-27 ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57261058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA14-27 ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57261058
TA14-27 ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57261058
TA14-27 ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57261058
TA14-27 ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57261058
TA14-27 ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57261058
TA14-27 ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57261058

ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)27
27
102
108
114
127
140
178
191
203
216
279
32
329
38
48
50
57
64
70
76
82
90
95
内容量1セット(10個)注文コード57261058品番TA14-27
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途
管材、建機関連。
最大径(Φmm)27バンド幅(mm)14.2材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-6917厚さ(mm)0.65質量(g)273最小径(Φmm)22ボルト(mm)(6角)8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57261155
2019-09-21
用途: 排水作業時

排水ポンプとホースを接続する際に使用しています。使い勝手が良いです。

対象商品 : 57261015
2018-01-29
用途: 排塵ホース固定用
農・林・水産業

しっかりと固定できとても満足しています、素材、バンドの長さ、幅、締め付けネジも頑丈でしっかりとして何度でも使用できそうで満足しています。

対象商品 : 57261006
2017-08-06
用途: 換気扇の接続に使用
有限会社 成松電設工業電気・ガス・熱供給・水道業

作業が素早くできて綺麗に施工が出来るのがいい、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする