ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 57261234 品番 TE10-16
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。

最大径(Φmm)16 バンド幅(mm)10 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 トラスコ品番818-6941 厚さ(mm)0.7 質量(g)95 最小径(Φmm)10 締付トルク(N・m)4.08 ボルト(mm)(6角)7mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:42436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57261234
2021-04-09
用途:
車の配管
製造業

材質、細部の造り、どれをとっても言うことないと思います。コストパフォーマンス最高で、個人的には、現サイズの範囲内ではこれしか使いたくないと思っています。
小径サイズしかないのが残念だと思いますので、もっと大きいサイズもバリエーション展開して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
57261252
2018-11-19
用途:
自動車整備時
農・林・水産業

とても良い作りで、しっくりと取り付けられました。
ホースの外径の適合には、かなりの余裕がありました。自分としては、もう一回り小径でもよかったかも。

1人が参考にしています
2020-01-10
用途:
給水ホースの交換
農・林・水産業

内径16ミリ外径22ミリのホースを余裕をもって繋ぐことができました。
25ミリぐらいまで大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする