ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 57261286 品番 TE13-110
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。

最大径(Φmm)110 バンド幅(mm)13 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 トラスコ品番818-6956 厚さ(mm)0.7 質量(g)367 最小径(Φmm)90 ボルト(mm)(6角)7mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57261365
2021-06-19
用途:
屋根融雪の主配管用
株式会社東創建 様

ニップル、ヘッダーチーズの取り付け時に使用しております。

対象商品:
57261313
2020-09-25
用途:
自動車のラジエータホースを筆頭に冷却水サイクルの各ホースや吸気系統のホースバンド取替えに。

自動車のラジエータホースを筆頭に冷却水サイクルの各ホースや吸気系統のホースバンド取替えに。オールステンレスで作り込みもよくホース表面を痛めない。そして安価でバンド自体も軽量★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする