商品画像

SG-0001-006 SUGUBO防災クッション MARKLESS STYLE 57261325 SG-0001-006 SUGUBO防災クッション MARKLESS STYLE 57261325 SG-0001-006 SUGUBO防災クッション MARKLESS STYLE 57261325

SUGUBO防災クッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) ネイビー 色(本体)ネイビー 注文コード57261325 品番SG-0001-006
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

身近に備えてすぐに使える!防災セット付マイクロビーズクッションです。
天面のチャックを開けると防災セットが入るポケットがついており、紐が不要な時は上カバーをひっくり返すことで収納できます。
<セット内容>
・マイクロビーズクッション
・EVAポーチ/携帯トイレ/携帯トイレ付属ごみ袋/アイマスク/耳栓/ポリ袋
/ウェットティシュ/アルミブランケット/圧縮タオル/マスク/防災ガイド
日常使いのシーンではデスクワーク時の腰当クッションや寝室の枕として、
災害時にはショルダー紐で両手を開けて避難することができます。
また、避難時にはクッションを寝具代わりに使ったり、防災セットを必要に応じてご使用いただくことができます。

材質クッションカバー、インナークッション/ポリエステル、ポリウレタン・ポーチ/EVA 他 ネイビー 寸法(幅W×高さH)(mm)【クッションカバー】390×290【インナークッション】420×310【ポーチ】230×170 色(本体)ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする