商品画像

TB-0008-009 ランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付) MARKLESS STYLE 57261395 TB-0008-009 ランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付) MARKLESS STYLE 57261395 TB-0008-009 ランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付) MARKLESS STYLE 57261395

ランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 57261395 品番 TB-0008-009
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

便利な3WAY仕様のUSBハンディライトです。
ハンディライト・ランタン・緊急用モバイルチャージャーの3つの用途で使用することができます。
電源ボタンを一回押すとハンディライトが点灯し、もう一度押すとランタンのパネルが点灯します。
ランタンのパネルは開くことができ、カラビナで吊るして野外などで使用することもできます。
【商品仕様詳細】
充電時間:約4時間 / 定格容量:1300mAh / Type-Cケーブル付属

ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×191×37 色(本体)ブラック 素材ABS、PP 他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする