TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの 吊り下げ名札
イベント用名札(ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57261426
品番
TNH-10-GY
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
各種展示会やイベントなどに便利です。招待状などのハガキが縦に入ります。
色
グレー
用途
ぶらせげ名札
トラスコ品番
818-5144
セット内容
中紙は付いてません。
寸法(mm)
ストラップ/(長さ)約1000×(直径)約2
サイズ
はがき・イベント
質量(g)
157
タイプ
ソフト
材質(ケース)
ソフトPP
中紙サイズ(mm)
148×105(ハガキサイズ)
材質(ループ)
レーヨン