TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの ピン/クリップ式名札
名札ケース(ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57261444
品番
TNH-31
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ファスナー付ですのでホコリや水の侵入、カードの紛失を防ぎます。
用途
名刺、カードケースに。
トラスコ品番
781-3317
材質
再生ソフトPP
質量(g)
80
タイプ
ソフト
寸法(縦×横)(mm)
90×110
中紙サイズ(mm)
100×70(ヨコ特大)