TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの ピン/クリップ式名札
名札ケース(ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57261453
品番
TNH-32
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ファスナー付ですのでホコリや水の侵入、カードの紛失を防ぎます。
用途
名刺、カードケースに。
トラスコ品番
781-3325
材質
再生ソフトPP
質量(g)
60
タイプ
ソフト
寸法(縦×横)(mm)
77×100
中紙サイズ(mm)
90×55(ヨコ名刺)