※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRCVR-250OD カラーケーブルタイ TRUSCO 57261548 TRCVR-250OD カラーケーブルタイ TRUSCO 57261548

カラーケーブルタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 57261548 品番 TRCVR-250OD
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。

OD 材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)68 用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 仕様屋内用 トラスコ品番792-2795 質量(g)198.8 使用温度範囲(℃)-40〜80 規格UL規格品 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×4.8×1.52 引張強度(N)215.6 UL規格94V-2(難燃性)
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする