曜日別特売
TRCVR-368OD カラーケーブルタイ TRUSCO 57261566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRCVR-368OD カラーケーブルタイ TRUSCO 57261566
TRCVR-368OD カラーケーブルタイ TRUSCO 57261566

カラーケーブルタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
最大結束径(Φmm)105
内容量1セット(100本)注文コード57261566品番TRCVR-368OD
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。

用途
電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
OD材質ナイロン66最大結束径(Φmm)105仕様屋内用トラスコ品番792-2817質量(g)270使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)368×4.8×1.6引張強度(N)215.6UL規格94V-2(難燃性)
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする