※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの マーカータイ
マーキングタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
57261602
品番
TRMCU200S
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
色
白
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
50
トラスコ品番
799-2939
質量(g)
135
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×2.5×1.1
寸法(縦×横)(mm)
(書き込みスペース)30×15
用途
結束した電線やケーブルなどの識別。
仕様
屋内用
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格
UL規格品
印字方式
油性ペン
引張強度(N)
78.4
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。