※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの マーカータイ
マーキングタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
57261645
品番
TRMCU370
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
色
白
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
105
トラスコ品番
799-2971
質量(g)
290
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
370×4.8×1.2
寸法(縦×横)(mm)
(書き込みスペース)13×54.5
用途
結束した電線やケーブルなどの識別。
仕様
屋内用
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格
UL規格品
印字方式
油性ペン
引張強度(N)
215.6
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。