※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRMHVC200 マーキングタイイージーリリースタイ TRUSCO 57261663 TRMHVC200 マーキングタイイージーリリースタイ TRUSCO 57261663

マーキングタイイージーリリースタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 57261663 品番 TRMHVC200
参考基準価格(税別)¥1,698 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。

材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)50 用途結束した電線やケーブルなどの識別。 仕様屋内用 トラスコ品番789-7995 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-40〜80 規格UL規格品 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×3.6×1 寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19 印字方式油性ペン 引張強度(N)80.1 最小結束径(Φmm)3
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする