ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE S・FLAT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類都市ガス トッププレート:シャンパンゴールド、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー 注文コード57261691 品番N3S25PWASFSTEC
参考基準価格(税別)¥346,900 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はガスの種類・色など8種類から選べます 他の種類を見る

効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。
バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。
PROGREだけの13段階の火力微調節機能
ガス火のグリルを極めたマルチグリル
プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!
調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能
忙しい毎日の調理をサポートする便利機能
お手入れしやすいから、キレイがつづく

付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個) トッププレート:シャンパンゴールド、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー 幅(cm)75 ガスの種類都市ガス 口数3口 機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知 電源(個)乾電池 単1形 x 2 材質(トッププレート)ガラストップ
関連資料:納入仕様図(0.41MB)
注意
※オーブンとの接続ができません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする