TKCP-2535 気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO 57261733

 

TKCP-2535 気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO 57261733
TKCP-2535 気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO 57261733

気泡緩衝材(カットシートタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃当日出荷とは
内容量1セット(100枚)
長さ(m)0.35
幅(mm)250
内容量1セット(100枚)注文コード57261733品番TKCP-2535
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。

用途
割れ物や定型物の保護・緩衝に。
材質ポリエチレン(PE)幅(mm)250長さ(m)0.35空気粒高(mm)-空気粒径(mm)10構造2層トラスコ品番795-0764質量(g)490寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)350×250×4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57267464
2024-05-15
用途: 梱包作業
製造業

製品を保護するのにちょうどよいサイズでした。
客先よりキズなどの報告が無かったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする