TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの がら袋
PPガラ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
57261794
品番
TTGB6090-100
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。
100枚セットの徳用タイプです。
寸法(縦×横)(mm)
900×600
用途
建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。半透明なので、中身が容易に識別可能です。
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
795-0969
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
6
色
透明
注意
※火のそばでの使用は、おやめください。燃えたり溶けたりする事があります。