付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)
色トッププレート:プラチナブラック、フェイス:ブラックステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー
幅(cm)60
ガスの種類都市ガス
口数3口
機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知
電源(個)乾電池 単1形 x 2
材質(トッププレート)アルミトップ