EDWIN セーフティ ESM-102D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード57261989 品番ESM-102D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

鋼製先芯でも超軽量で疲れにくい!耐滑◎のデニムセーフティ

用途建設、土木、倉庫作業、ドライバー 形状ミドルカット サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g)380(26cm) 材質(先芯)鋼製 材質(カラー)デニム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする