※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの つまみねじ
化粧ビス(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
ねじの呼び
M5
注文コード
57262004
品番
B53-0515
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
材質
頭部/ユリヤ樹脂、ねじ部/低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
ねじピッチ(mm)
0.8
トラスコ品番
783-6988
質量(g)
82.5
頭部高さ(mm)
7
用途
照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
長さ(mm)
15
外径(Φmm)
(頭部)17
ねじの呼び
M5