EDWIN
EDWINの セーフティスニーカー
EDWINの ミドルカットセーフティスニーカー
EDWIN セーフティ ESM-102D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
注文コード
57262007
品番
ESM-102D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製先芯でも超軽量で疲れにくい!耐滑◎のデニムセーフティ
用途
建設、土木、倉庫作業、ドライバー
形状
ミドルカット
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成底
標準質量(g)
380(26cm)
材質(先芯)
鋼製
材質(カラー)
デニム